ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ガラスガードフロント用10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55759804
品番
GFL-10
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は889円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
付属品
両面粘着シール付
材質
ソフトアクリル
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
1.0
寸法(mm)
1200
色
透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
10