ガラスガードフロント用8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55759847 品番 GFL-8
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
透明軟質樹脂 寸法(mm)1200 長さ(mm)1200 適合ガラス厚(mm)8 材質ソフトアクリル 厚さ(mm)1.0 付属品両面粘着シール付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする