大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(58個)
注文コード
55759859
品番
M3-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.75
外径D(Φmm)
7
呼び
JIS M3-1L
寸法t(mm)
0.5
内径d(Φmm)
3.2
寸法H'(mm)
0.6
試験荷重(kN)
1.03