M5-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759868 M5-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759868 M5-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759868

3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 呼びJIS M5-1L 注文コード55759868 品番M5-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)1.1 外径D(Φmm)10 呼びJIS M5-1L 寸法t(mm)0.8 内径d(Φmm)5.3 寸法H'(mm)0.9 試験荷重(kN)2.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする