M8-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759877 M8-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759877 M8-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759877

3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 55759877 品番 M8-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,933
販売価格(税別)
36,303
寸法H(mm)1.85 外径D(Φmm)17 呼びJIS M8-1L 寸法t(mm)1.4(ステンレス:1.5) 内径d(Φmm)8.4 寸法H'(mm)1.6 試験荷重(kN)7.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする