M12-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759895 M12-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759895 M12-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759895

3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 55759895 品番 M12-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,460
販売価格(税別)
38,600
寸法H(mm)2.7 外径D(Φmm)24 呼びJIS M12-1L 寸法t(mm)2.2(ステンレス:2.0) 内径d(Φmm)13 寸法H'(mm)2.45 試験荷重(kN)17.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする