M14-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759911 M14-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759911 M14-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759911

3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 55759911 品番 M14-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,763
販売価格(税別)
40,694
寸法H(mm)3.15 外径D(Φmm)28 呼びJIS M14-1L 寸法t(mm)2.5 内径d(Φmm)15 寸法H'(mm)2.8 試験荷重(kN)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする