M16-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759920 M16-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759920 M16-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759920

3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 55759920 品番 M16-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,888
販売価格(税別)
38,080
寸法H(mm)3.5 外径D(Φmm)30 呼びJIS M16-1L 寸法t(mm)2.8 内径d(Φmm)17 寸法H'(mm)3.1 試験荷重(kN)32.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする