大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
55759938
品番
M20-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,812
販売価格(税別)
¥
38,920
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4.4
外径D(Φmm)
37
呼び
JIS M20-1L
寸法t(mm)
3.5
内径d(Φmm)
21
寸法H'(mm)
3.85
試験荷重(kN)
49