M22-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759947 M22-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759947 M22-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759947

3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 55759947 品番 M22-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,738
販売価格(税別)
41,580
寸法H(mm)4.7 外径D(Φmm)39 呼びJIS M22-1L 寸法t(mm)3.5 内径d(Φmm)23 寸法H'(mm)3.9 試験荷重(kN)61.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする