大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55759956
品番
M24-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,740
販売価格(税別)
¥
43,400
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5.2
外径D(Φmm)
44
呼び
JIS M24-1L
寸法t(mm)
4
内径d(Φmm)
25
寸法H'(mm)
4.45
試験荷重(kN)
71.6