M30-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759981 M30-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759981 M30-1L 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55759981

3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40個) 注文コード 55759981 品番 M30-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,865
販売価格(税別)
34,423
寸法H(mm)6.6 外径D(Φmm)56 呼びJIS M30-1L 寸法t(mm)5 内径d(Φmm)31 寸法H'(mm)5.6 試験荷重(kN)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする