大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
3カ-B ハツキW(ウチハ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
55759990
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
歯数
9
外径D(Φmm)
18
呼び
10
寸法t(mm)
0.9
内径d(Φmm)
10.5