M12 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂 55759999 M12 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂 55759999 M12 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂 55759999

3カ-B ハツキW(ウチハ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55759999 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,398
販売価格(税別)
53,089
歯数10 外径D(Φmm)21 呼び12 寸法t(mm)1 内径d(Φmm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする