M14 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂 55760008 M14 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂 55760008 M14 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂 55760008

3カ-B ハツキW(ウチハ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55760008 品番 M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,252
販売価格(税別)
53,865
歯数10 外径D(Φmm)23 呼び14 寸法t(mm)1 内径d(Φmm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする