大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
3カ-B ハツキW(ウチハ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
55760035
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,190
販売価格(税別)
¥
55,627
バスケットに入れる
歯数
12
外径D(Φmm)
32
呼び
20
寸法t(mm)
1.4
内径d(Φmm)
21