M22 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂 55760051 M22 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂 55760051 M22 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂 55760051

3カ-B ハツキW(ウチハ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 55760051 品番 M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,724
販売価格(税別)
51,567
歯数14 外径D(Φmm)35 呼び22 寸法t(mm)1.4 内径d(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする