大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
3カ-B ハツキW(ウチハ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55760069
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,832
販売価格(税別)
¥
57,120
バスケットに入れる
歯数
16
外径D(Φmm)
43
呼び
30
寸法t(mm)
1.2
内径d(Φmm)
31