クイックハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ19 クローム 注文コード55760364 品番HQ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はサイズ・呼び寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品止ねじ 材質亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール 厚さ(mm)(爪部)3.0 クローム サイズ19 呼び径19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする