M4-1L BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55760401 M4-1L BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55760401 M4-1L BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55760401

BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 注文コード55760401 品番M4-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)0.95 外径D(Φmm)9 呼びJIS M4-1L 寸法t(mm)0.7(SUS:0.8) 内径d(Φmm)4.3 寸法H'(mm)0.8 試験荷重(kN)1.77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする