M10-1L BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55760410 M10-1L BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55760410 M10-1L BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂 55760410

BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード55760410 品番M10-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.3 外径D(Φmm)21 呼びJIS M10-1L 寸法t(mm)1.8(ステンレス:2.0) 内径d(Φmm)10.5 寸法H'(mm)2 試験荷重(kN)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする