M8 BCハツキW(ウチハ 大阪魂 55760446 M8 BCハツキW(ウチハ 大阪魂 55760446 M8 BCハツキW(ウチハ 大阪魂 55760446

BCハツキW(ウチハ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(90個) 注文コード 55760446 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
歯数9 外径D(Φmm)15 呼び8 寸法t(mm)0.8 内径d(Φmm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする