ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
クイックハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1424
呼び寸法
1424
色
クローム
注文コード
55760452
品番
SQ
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼び寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
止ねじ
材質
亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
クローム
サイズ
1424
呼び寸法
1424
RoHS指令(10物質対応)
対応