SM-2 シリコンSUSパッキングW 大阪魂 55760480 SM-2 シリコンSUSパッキングW 大阪魂 55760480 SM-2 シリコンSUSパッキングW 大阪魂 55760480

シリコンSUSパッキングW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55760480 品番 SM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,075
販売価格(税別)
44,614
寸法H(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.2 寸法e(mm)0.3 寸法C(mm)1.4 寸法I(mm)1.8 単重(g)0.08 寸法B(Φmm)2 寸法F(Φmm)4.3 寸法A(Φmm)4.8 寸法G(Φmm)2 ボルト寸法M2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする