M27 SUSカタシタツキW 大阪魂 55760647 M27 SUSカタシタツキW 大阪魂 55760647 M27 SUSカタシタツキW 大阪魂 55760647

SUSカタシタツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55760647 品番M27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)48 外径D(Φmm)58 寸法t(mm)1.5 寸法B(mm)20 内径d(Φmm)28 ねじの呼びM27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする