M16-2L SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂 55760656 M16-2L SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂 55760656 M16-2L SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂 55760656

SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55760656 品番M16-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,774
販売価格(税別)
6,158
寸法H(mm)2.3 外径D(Φmm)25 呼びJIS M16-2L 寸法t(mm)1.6 内径d(Φmm)17 寸法H'(mm)1.9 試験荷重(kN)32.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする