M3 ニッケルハツキW(サラガタ 大阪魂 55760717 M3 ニッケルハツキW(サラガタ 大阪魂 55760717 M3 ニッケルハツキW(サラガタ 大阪魂 55760717

ニッケルハツキW(サラガタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(69個) 注文コード55760717 品番M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
歯数8 寸法d(mm)6 呼びM3 寸法t(mm)0.4 寸法e(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする