M2 ニッケルハツキW(ソトハ 大阪魂 55760726 M2 ニッケルハツキW(ソトハ 大阪魂 55760726 M2 ニッケルハツキW(ソトハ 大阪魂 55760726

ニッケルハツキW(ソトハ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(268個) 注文コード55760726 品番M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
歯数7 外径D(Φmm)4.8 呼び2 寸法t(mm)0.3 内径d(Φmm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする