曜日別特売

EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個形状片軸シャフト注文コード55760733品番EZSM4CLE040AZAK
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
ストローク(mm)400形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50リード(mm)6ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレート吸引継手方向左方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする