M8 ユニクロ カタシタツキW 大阪魂 55760751 M8 ユニクロ カタシタツキW 大阪魂 55760751 M8 ユニクロ カタシタツキW 大阪魂 55760751

ユニクロ カタシタツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード55760751 品番M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)20 寸法d(mm)22 寸法t(mm)0.5 寸法B(mm)7 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする