※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
パーカーハイトルクW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55760900
品番
HTW12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M12
寸法d(mm)
31
寸法t(mm)
11.3
寸法B(mm)
27.5
標準締付トルク(N・m)
35