※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
パーカーハイトルクW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55760909
品番
HTW16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,051
販売価格(税別)
¥
3,683
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M16
寸法d(mm)
37
寸法t(mm)
12.9
寸法B(mm)
37
標準締付トルク(N・m)
90