※寸法図

HTW27 パーカーハイトルクW 大阪魂 55760936 HTW27 パーカーハイトルクW 大阪魂 55760936

パーカーハイトルクW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55760936 品番HTW27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,294
販売価格(税別)
8,449
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サイズM27 寸法d(mm)60 寸法t(mm)18.8 寸法B(mm)51 標準締付トルク(N・m)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする