※寸法図

HTW30 パーカーハイトルクW 大阪魂 55760945 HTW30 パーカーハイトルクW 大阪魂 55760945

パーカーハイトルクW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55760945 品番HTW30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,558
販売価格(税別)
11,416
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サイズM30 寸法d(mm)65.5 寸法t(mm)19.8 寸法B(mm)56 標準締付トルク(N・m)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする