大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
3カ-B サラバネW(ネジヨウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3000個)
注文コード
55761390
品番
SDW-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,078
販売価格(税別)
¥
82,798
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1.5
外径D(Φmm)
16
呼び
SDW-M8
寸法t(mm)
0.9
内径d(Φmm)
8.4
試験荷重(kN)
7.45