大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
BK SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55761408
品番
M6-2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,916
販売価格(税別)
¥
25,378
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.95
外径D(Φmm)
10.5
呼び
JIS M6-2L
寸法t(mm)
0.6
内径d(Φmm)
6.4
寸法H'(mm)
0.8
試験荷重(kN)
4.12