大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ダクロ サラバネW(CAP(ジュウ JIS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55761451
品番
M12-2H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,285
販売価格(税別)
¥
37,532
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.5
外径D(Φmm)
19
呼び
JIS M12-2H
寸法t(mm)
2
内径d(Φmm)
13
寸法H'(mm)
2.15
試験荷重(kN)
34.3