こぼれ止め180°貫通

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55761877 品番 KO-180
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
クローム 高さ(mm)30 線径(Φmm)6 材質スチール 適合K-4S ねじサイズM4 ねじピッチ(mm)0.7 用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55761886
2021-04-25
用途:
店舗用として
建設業・工事業

取り急ぎ満足しています。4oのバーが特別送料がかかる点が割高になります。
出来ればもう少し高さのある商品がほしいです。またほかの納期が早い分この、T型が納期が長くて、2回ほど頼みましたが、このご時世どこから仕入れてるのかと疑問がわきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする