こぼれ止め180°貫通

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)45 注文コード55761904 品番KO-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は高さ4種類から選べます 他の種類を見る
APゴールド 高さ(mm)45 線径(Φmm)6 材質スチール 適合K-4S ねじサイズM4 ねじピッチ(mm)0.7 用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55761886
2021-04-25
用途:
店舗用として
建設業・工事業

取り急ぎ満足しています。4oのバーが特別送料がかかる点が割高になります。
出来ればもう少し高さのある商品がほしいです。またほかの納期が早い分この、T型が納期が長くて、2回ほど頼みましたが、このご時世どこから仕入れてるのかと疑問がわきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする