ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の レール/ストッパー・転び止め
こぼれ止め4Φ線材
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55761913
品番
K-4S
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
呼び
300
寸法(mm)
270
色
クローム
用途
陳列商品こぼれ止めらんかん
材質
スチール
線径(Φmm)
4