K-4S こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55761947 K-4S こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55761947 K-4S こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55761947

こぼれ止め4Φ線材

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55761947 品番 K-4S
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる

呼び450 寸法(mm)420 クローム 用途陳列商品こぼれ止めらんかん 材質スチール 線径(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55761913
2019-07-03
用途:
棚作成時
サービス業

棚板のこぼれ止めに使用しました。なかなか手に入らなかったので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする