K-4S こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55761956 K-4S こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55761956 K-4S こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55761956

こぼれ止め4Φ線材

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55761956 品番 K-4S
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる

呼び1800 寸法(mm)1770 クローム 用途陳列商品こぼれ止めらんかん 材質スチール 線径(Φmm)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55761913
2019-07-03
用途:
棚作成時
サービス業

棚板のこぼれ止めに使用しました。なかなか手に入らなかったので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする