ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の レール/ストッパー・転び止め
こぼれ止め4Φ線材
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
320
注文コード
55761974
品番
K-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
呼び
350
寸法(mm)
320
色
APゴールド
用途
陳列商品こぼれ止めらんかん
材質
スチール
線径(Φmm)
4