ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
こぼれ止め90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55762017
品番
KT-90
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
適合
K-4S
材質
スチール
色
クローム
高さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.7
線径(Φmm)
6
ねじサイズ
M4
用途
こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要