KT-90 こぼれ止め90° ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55762044 KT-90 こぼれ止め90° ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55762044

こぼれ止め90°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)45 注文コード55762044 品番KT-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は高さ4種類から選べます 他の種類を見る
適合K-4S 材質スチール APゴールド 高さ(mm)45 ねじピッチ(mm)0.7 線径(Φmm)6 ねじサイズM4 用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする