KL こぼれ止めエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55762053 KL こぼれ止めエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55762053 KL こぼれ止めエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55762053

こぼれ止めエンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55762053 品番 KL
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
クローム 寸法(mm)30 高さ(mm)30 線径(Φmm)6 材質スチール ねじサイズM4 ねじピッチ(mm)0.7 用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする