ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
スクエアースリットB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55762254
品番
S2BW2B-S4040
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
穴数
4面
パイプ寸法(mm)
40×40
長さ(mm)
1500
板厚(mm)
2.0t
材質
スチール
色
生地
ピッチ(mm)
(スリット)8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応