ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
スクエアースリットB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55762333
品番
S2BW2B-S6060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
4面
パイプ寸法(mm)
60×60
長さ(mm)
1500
板厚(mm)
2.0t
材質
スチール
色
生地
ピッチ(mm)
(スリット)8.5