ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
スクエアースリットB スリットパイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
ダボ専用
穴数
1面
注文コード
55762385
品番
S1B-13/13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・穴数
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
Bスリット
シングルスリット(1面):サイズ13〜31
シングルスリット(2面):サイズ40〜50
タイプ
ダボ専用
穴数
1面
パイプ寸法(mm)
13×13
サイズ(mm)
1800
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)
材質
スチール
色
生地
板厚(mm)
1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※13×13サイズはダボ専用(ブラケット装着不可)。Qハンガー(Q)、Hバーユニット(HBU系)、ロールバーユニット(RBS系)、フィットクイックブラケット(FQB)以外の腕金具装着不可。
※16×16サイズは、棚受けの裏表同一レベル装着不可。
※40×40サイズは、TPL加工製品装着不適(振れ止め効果なし)