ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スクエアースリットB スリットパイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
穴数
1面
注文コード
55762552
品番
S1B-31/31
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・穴数
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
Bスリット
シングルスリット(1面):サイズ13~31
シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)
穴数
1面
パイプ寸法(mm)
31×31
サイズ(mm)
2750
材質
スチール
色
生地
板厚(mm)
2.0t
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※13×13サイズはダボ専用(ブラケット装着不可)。Qハンガー(Q)、Hバーユニット(HBU系)、ロールバーユニット(RBS系)、フィットクイックブラケット(FQB)以外の腕金具装着不可。
※16×16サイズは、棚受けの裏表同一レベル装着不可。
※40×40サイズは、TPL加工製品装着不適(振れ止め効果なし)